C's CLUB ドビーストレッチ T/C 長袖ブルゾン 2908

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54206067 品番 2908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

次世代の定番ワークウェア。企業ユニフォームをトータルコーディネート。
高級感のあるドビー織りのT/Cストレッチワークウェア。
生地の横糸には、特殊な分子構造によってストレッチ性を持つ「TEXBRID(R)」を使用、体の動きに合わせて伸縮する機動力と快適な着心地を可能にした次世代の定番ワークウェア。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦。
シーズクラブの既存アイテムと組合わせることで、年間を通してユーザーのニーズに合ったコーディネートを男女問わず楽しめる。

種別長袖ブルゾン アッシュ・グレー サイズM シリーズ2905SERIES 色番818 混率(%)ポリエステル70、綿30 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 着丈(cm)62 袖丈(cm)59 袖口囲(cm)25 仕様両脇アジャスタータブ、右胸ポケット、背裏メッシュ、帯裏別生地・ソアスター吸汗清涼ニットを使用
注意
※ソアスターには吸汗速乾・接触冷感性がありますが、身生地は速乾になります。
※T8118適合ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする