曜日別特売
2907 C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 CUC(中国産業) 54206593

2907 C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 CUC(中国産業) 54206593
2907 C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 CUC(中国産業) 54206593
2907 C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 CUC(中国産業) 54206593
2907 C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 CUC(中国産業) 54206593
2907 C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 CUC(中国産業) 54206593
2907 C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 CUC(中国産業) 54206593
2907 C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 CUC(中国産業) 54206593

C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
オリーブ・グリーン
サイズS
内容量1着注文コード54206593品番2907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

次世代の定番ワークウェア。企業ユニフォームをトータルコーディネート。
高級感のあるドビー織りのT/Cストレッチワークウェア。
生地の横糸には、特殊な分子構造によってストレッチ性を持つ「TEXBRID(R)」を使用、体の動きに合わせて伸縮する機動力と快適な着心地を可能にした次世代の定番ワークウェア。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦。
シーズクラブの既存アイテムと組合わせることで、年間を通してユーザーのニーズに合ったコーディネートを男女問わず楽しめる。

種別半袖ブルゾンオリーブ・グリーンサイズSシリーズ2905SERIES色番816混率(%)(本体)ポリエステル70、綿30、(メッシュ)ポリエステル100胸囲(cm)108肩幅(cm)45着丈(cm)60袖丈(cm)23.5袖口囲(cm)19.5仕様脇メッシュ、帯裏別生地(ソアスター)、左袖ペン差し、帯裏別生地・ソアスター吸汗清涼ニットを使用
注意
※ソアスターには吸汗速乾・接触冷感性がありますが、身生地は速乾になります。
※T8118適合ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする