AC40B-N04DE1-V1-1RZ-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 54215379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC40B-N04DE1-V1-1RZ-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 54215379
AC40B-N04DE1-V1-1RZ-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 54215379

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し流れ方向右→左注文コード54215379品番AC40B-N04DE1-V1-1RZ-D
参考基準価格(税別)¥31,190販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しフィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁取付位置:V+AF+AR□K排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:psi、°F 圧力計単位表記:psi(MPa併記)フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする