曜日別特売
2004 C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 CUC(中国産業) 54215404

2004 C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 CUC(中国産業) 54215404
2004 C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 CUC(中国産業) 54215404
2004 C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 CUC(中国産業) 54215404
2004 C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 CUC(中国産業) 54215404
2004 C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 CUC(中国産業) 54215404
2004 C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 CUC(中国産業) 54215404

C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
アッシュグレー
サイズL
ウエスト(cm)86
内容量1着注文コード54215404品番2004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

レディース専用。無駄なく必要なものをコンパクトにまとめた設計。
搭載する機能は脇ゴム、ポケット補強布、マジックテープなど使い勝手の良い仕上がり。

袖丈長袖種別長袖ツナギ適応身長(cm)165~170アッシュグレーサイズLシリーズ2000SERIES色番818混率(%)ポリエステル65、綿35胸囲(cm)108肩幅(cm)44ウエスト(cm)86袖丈(cm)59股下(cm)71袖口囲(cm)22仕様左袖ペン差し、調整可能な袖口マジックテープ、補強布付き左右後ポケット底、右胸ポケット(プロ仕様の測量野帳収納可)、脇ゴム、背中ノーフォークメッシュ、襟先まで閉まるジップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54215404
2024-06-18
用途: ドライバースーツとして使用

薄手でトラック運転時のドライブスーツとして使用します。
着心地、使い勝手は良いです。
縫製が良くない場所があり、肩付近のまつり縫いの糸の端処理がされておらずグレーの生地から黒色の糸がはみ出して見えていることと、その糸がほつれて来ているところを手直しして使用を始めました。
チャイニーズクオリティーと言えばそんな物かと思って使っております。

対象商品 : 54215456
2020-11-24
用途: 農作業
加藤農園農・林・水産業

男性用ですとスタイルがだぶついた感じになりますが、
サイズが丁度良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする