C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54215413 品番 2004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

レディース専用。無駄なく必要なものをコンパクトにまとめた設計。
搭載する機能は脇ゴム、ポケット補強布、マジックテープなど使い勝手の良い仕上がり。

袖丈長袖 種別長袖ツナギ 適応身長(cm)155〜160 クロ サイズS シリーズ2000SERIES 色番19 混率(%)ポリエステル65、綿35 胸囲(cm)100 肩幅(cm)40 ウエスト(cm)78 袖丈(cm)57 股下(cm)71 袖口囲(cm)20 仕様左袖ペン差し、調整可能な袖口マジックテープ、補強布付き左右後ポケット底、右胸ポケット(プロ仕様の測量野帳収納可)、脇ゴム、背中ノーフォークメッシュ、襟先まで閉まるジップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54215404
2024-06-18
用途:
ドライバースーツとして使用

薄手でトラック運転時のドライブスーツとして使用します。
着心地、使い勝手は良いです。

縫製が良くない場所があり、肩付近のまつり縫いの糸の端処理がされておらずグレーの生地から黒色の糸がはみ出して見えていることと、その糸がほつれて来ているところを手直しして使用を始めました。
チャイニーズクオリティーと言えばそんな物かと思って使っております。

対象商品:
54215456
2020-11-24
用途:
農作業
加藤農園 様 (農・林・水産業)

男性用ですとスタイルがだぶついた感じになりますが、
サイズが丁度良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする