曜日別特売
2000 C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 CUC(中国産業) 54215639

2000 C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 CUC(中国産業) 54215639
2000 C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 CUC(中国産業) 54215639
2000 C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 CUC(中国産業) 54215639
2000 C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 CUC(中国産業) 54215639
2000 C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 CUC(中国産業) 54215639
2000 C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 CUC(中国産業) 54215639

C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
クロ
サイズS
ウエスト(cm)85.5
内容量1着注文コード54215639品番2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,937
販売価格(税別)
4,488

無駄なく必要なものをコンパクトにまとめた設計。
搭載する機能は脇ゴム、ポケット補強布、マジックテープなど使い勝手の良い仕上がり。

クロサイズSシリーズ2000SERIES色番19混率(%)ポリエステル65、綿35胸囲(cm)112肩幅(cm)47ウエスト(cm)85.5袖丈(cm)58股下(cm)73袖口囲(cm)22仕様左袖ペン差し、調整可能な袖口マジックテープ、補強布付き左右後ポケット底、右胸ポケット(プロ仕様の測量野帳収納可)、脇ゴム、背中ノーフォークメッシュ、襟先まで閉まるジップ適応身長(cm)160~165種別長袖ツナギ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54215867
2025-09-29
用途: 車の整備
その他業種

生地が薄いです。
かと言って夏に涼しいわけでも無く…
冬は寒すぎます。

2021-11-14
用途: 作業用
その他業種

作業着としては、生地が薄いです。
夏場には良いと思いますが、冬場はガッツリ下に何か着込まないと寒過ぎると思います。

対象商品 : 54215596
2021-04-24
用途: 農作業、機械や車のメンテナンス
農・林・水産業

生地や縫製はいいと思います。サイズは想像していた長さより長いです。普段のサイズで良かったのかもしれません、胸のポケットがボタン式なのが、面倒です。マジックの方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする