CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の つなぎ
CUC(中国産業)の 春夏 つなぎ
C's CLUB 長袖ツナギ 2190
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54216269
品番
2190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
少し大きめのルーズなシルエットがワークアイテムらしく、体格の良い方にオススメ。
袖丈
長袖
種別
長袖ツナギ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
適応身長(cm)
160〜165
色
コン
サイズ
S
シリーズ
2190SERIES
色番
02
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
47
ウエスト(cm)
84
袖丈(cm)
55
股下(cm)
78
仕様
マジックテープ付き左後ポケット、調整可能な袖口マジックテープ、腰プリーツ、衿先マジックテープ、襟先まで閉まるマジックテープ
注意
※4L〜8Lの色はコン、ブルーのみになります。