C's CLUB 長袖ツナギ 2190

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54216278 品番 2190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

少し大きめのルーズなシルエットがワークアイテムらしく、体格の良い方にオススメ。

袖丈長袖 種別長袖ツナギ 混率(%)ポリエステル65、綿35 適応身長(cm)165〜170 コン サイズM シリーズ2190SERIES 色番02 胸囲(cm)114 肩幅(cm)49 ウエスト(cm)88 袖丈(cm)57 股下(cm)78 仕様マジックテープ付き左後ポケット、調整可能な袖口マジックテープ、腰プリーツ、衿先マジックテープ、襟先まで閉まるマジックテープ
注意
※4L〜8Lの色はコン、ブルーのみになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54216348
2021-06-04
用途:
仕事着として。
自動車・二輪車・自転車関連業

右胸ポケット、中にファスナーがあり、かがんでも中身が落ちない。これはいいですね。冬はきじが薄いので寒いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする