C's CLUB 長袖ツナギ 2190

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L ムーングレー 注文コード54216488 品番2190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

少し大きめのルーズなシルエットがワークアイテムらしく、体格の良い方にオススメ。

袖丈長袖 種別長袖ツナギ 混率(%)ポリエステル65、綿35 適応身長(cm)180〜185 ムーングレー サイズ3L シリーズ2190SERIES 色番41 胸囲(cm)126 肩幅(cm)55 ウエスト(cm)100 袖丈(cm)63 股下(cm)80 仕様マジックテープ付き左後ポケット、調整可能な袖口マジックテープ、腰プリーツ、衿先マジックテープ、襟先まで閉まるマジックテープ
注意
※4L〜8Lの色はコン、ブルーのみになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54216348
2021-06-04
用途:
仕事着として。
自動車・二輪車・自転車関連業

右胸ポケット、中にファスナーがあり、かがんでも中身が落ちない。これはいいですね。冬はきじが薄いので寒いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする