CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の つなぎ
CUC(中国産業)の 春夏 つなぎ
C's CLUB 長袖ツナギ 2190
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
色
ムーングレー
注文コード
54216497
品番
2190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
少し大きめのルーズなシルエットがワークアイテムらしく、体格の良い方にオススメ。
袖丈
長袖
種別
長袖ツナギ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
適応身長(cm)
185〜190
色
ムーングレー
サイズ
4L
シリーズ
2190SERIES
色番
41
胸囲(cm)
131
肩幅(cm)
57
ウエスト(cm)
106
袖丈(cm)
65
股下(cm)
80
仕様
マジックテープ付き左後ポケット、調整可能な袖口マジックテープ、腰プリーツ、衿先マジックテープ、襟先まで閉まるマジックテープ
注意
※4L〜8Lの色はコン、ブルーのみになります。