9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222359

 

9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222359
9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222359
9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222359
9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222359
9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222359
9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222359
9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222359

HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
迷彩グリーン
サイズXXL
内容量1着注文コード54222359品番9477
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

リップストップリミテッド迷彩モデル
キマるアクティブコーディネート。「ベストマッチ」カジュアルで流行のカモフラージュ柄がジャケットとパー
カーに新登場。流行に左右されない、スタンダード迷彩パターンを採用。アクセントのあるスタイルをオンオフ問わずあらゆるシーンで。

種別長袖ジャケット迷彩グリーンサイズXXLシリーズ9475SERIES色番20混率(%)ポリエステル65・綿35(リップストップ)胸囲(cm)127着丈(cm)73裄丈(cm)97袖口囲(cm)28.5裾廻り(cm)123仕様両脇コードアジャスター、袖口調整用マジックテープ、衿調整用コード付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする