9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222377

 

9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222377
9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222377
9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222377
9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222377
9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222377
9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222377
9477 HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477 CUC(中国産業) 54222377

HOP-SCOT リミテッド 迷彩ジャケット 9477

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
迷彩グレー
サイズF
内容量1着注文コード54222377品番9477
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

リップストップリミテッド迷彩モデル
キマるアクティブコーディネート。「ベストマッチ」カジュアルで流行のカモフラージュ柄がジャケットとパー
カーに新登場。流行に左右されない、スタンダード迷彩パターンを採用。アクセントのあるスタイルをオンオフ問わずあらゆるシーンで。

種別長袖ジャケット迷彩グレーサイズFシリーズ9475SERIES色番42混率(%)ポリエステル65・綿35(リップストップ)胸囲(cm)117着丈(cm)69裄丈(cm)93袖口囲(cm)27.5裾廻り(cm)113仕様両脇コードアジャスター、袖口調整用マジックテープ、衿調整用コード付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする