HOP-SCOT リミテッド 迷彩パーカー 9478

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54222465 品番 9478
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

リップストップリミテッド迷彩モデル
キマるアクティブコーディネート。「ベストマッチ」カジュアルで流行のカモフラージュ柄がジャケットとパー
カーに新登場。流行に左右されない、スタンダード迷彩パターンを採用。アクセントのあるスタイルをオンオフ問わずあらゆるシーンで。

種別パーカー 迷彩グレー サイズF シリーズ9475SERIES 色番42 混率(%)ポリエステル65・綿35(リップストップ) 胸囲(cm)117 着丈(cm)73 裄丈(cm)93 袖口囲(cm)27.5 裾廻り(cm)114 仕様両脇コードアジャスター、袖口調整用マジックテープ、衿調整用コード付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする