HOP-SCOT リミテッド 迷彩パーカー 9478

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 迷彩ベージュ サイズF 注文コード54222499 品番9478
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

リップストップリミテッド迷彩モデル
キマるアクティブコーディネート。「ベストマッチ」カジュアルで流行のカモフラージュ柄がジャケットとパー
カーに新登場。流行に左右されない、スタンダード迷彩パターンを採用。アクセントのあるスタイルをオンオフ問わずあらゆるシーンで。

種別パーカー 迷彩ベージュ サイズF シリーズ9475SERIES 色番45 混率(%)ポリエステル65・綿35(リップストップ) 胸囲(cm)117 着丈(cm)73 裄丈(cm)93 袖口囲(cm)27.5 裾廻り(cm)114 仕様両脇コードアジャスター、袖口調整用マジックテープ、衿調整用コード付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする