CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の トップス
CUC(中国産業)の 春夏 トップス
HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチコート 9830
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54223348
品番
9830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21
、ポリウレタン 2(デニム 5oz)
種別
コート
色
バイオフェード
サイズ
F
シリーズ
9825SERIES
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
92
袖口囲(cm)
24.5
色番
127