曜日別特売
9829 HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9829 CUC(中国産業) 54223357

9829 HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9829 CUC(中国産業) 54223357
9829 HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9829 CUC(中国産業) 54223357
9829 HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9829 CUC(中国産業) 54223357
9829 HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9829 CUC(中国産業) 54223357

HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9829

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
バイオソーピング
サイズM
内容量1着注文コード54223357品番9829
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21
ポリウレタン 2(デニム 8oz)
袖丈長袖機能ストレッチ種別長袖ツナギバイオソーピングサイズMシリーズ9825SERIES色番128胸囲(cm)110肩幅(cm)43腰囲(cm)85袖丈(cm)56.5股下(cm)74袖口囲(cm)20.5適応身長(cm)165~170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54223357
2024-11-28
用途: 溶接等

168センチ65キロでM サイズ購入してみました。
サイズ感ですが、ストレッチがきいてますが、上半身がキツイ。上半身に比べると下半身が余裕有。
上半身にもう少し余裕有ればまずまずでした。
薄生地で、春から秋って感じです。
裾も長めです。
Lサイズなら良かったのかなー?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする