HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9829

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54223418 品番 9829
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21
ポリウレタン 2(デニム 8oz)
袖丈長袖 機能ストレッチ 種別長袖ツナギ バイオフェード サイズL シリーズ9825SERIES 色番127 胸囲(cm)114 肩幅(cm)45 腰囲(cm)89 袖丈(cm)57.5 股下(cm)74 袖口囲(cm)21.5 適応身長(cm)170〜175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54223357
2024-11-28
用途:
溶接等

168センチ65キロでM サイズ購入してみました。
サイズ感ですが、ストレッチがきいてますが、上半身がキツイ。上半身に比べると下半身が余裕有。
上半身にもう少し余裕有ればまずまずでした。
薄生地で、春から秋って感じです。
裾も長めです。
Lサイズなら良かったのかなー?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする