HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9829

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード54223445 品番9829
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21
ポリウレタン 2(デニム 8oz)
袖丈長袖 機能ストレッチ 種別長袖ツナギ バイオフェード サイズ4L シリーズ9825SERIES 色番127 胸囲(cm)126 肩幅(cm)51 腰囲(cm)101 袖丈(cm)60.5 股下(cm)76 袖口囲(cm)24.5 適応身長(cm)185〜190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54223357
2024-11-28
用途:
溶接等

168センチ65キロでM サイズ購入してみました。
サイズ感ですが、ストレッチがきいてますが、上半身がキツイ。上半身に比べると下半身が余裕有。
上半身にもう少し余裕有ればまずまずでした。
薄生地で、春から秋って感じです。
裾も長めです。
Lサイズなら良かったのかなー?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする