CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の つなぎ
CUC(中国産業)の 春夏 つなぎ
HOP-SCOT コスパレディース長袖ツナギ 9310
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54224224
品番
9310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
袖丈
長袖
種別
長袖ツナギ
色
OD
サイズ
S
シリーズ
9310SERIES
色番
10
混率(%)
ポリエステル65・綿35(リップストップ)
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
57
ウエスト(cm)
78
股下(cm)
71
サイズ(号)
7
適応身長(cm)
155〜160
注意
※レディース専用