CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の つなぎ
CUC(中国産業)の 春夏 つなぎ
HOP-SCOT コスパレディース長袖ツナギ 9310
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54224276
品番
9310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
袖丈
長袖
種別
長袖ツナギ
色
シルバー
サイズ
L
シリーズ
9310SERIES
色番
26
混率(%)
ポリエステル65・綿35(リップストップ)
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
ウエスト(cm)
86
股下(cm)
71
サイズ(号)
11
適応身長(cm)
165〜170
注意
※レディース専用