CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の つなぎ
CUC(中国産業)の 春夏 つなぎ
HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9210
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54224678
品番
9210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
袖丈
長袖
種別
長袖ツナギ
色
ブラック
サイズ
M
シリーズ
9210SERIES
色番
19
混率(%)
ポリエステル65・綿35(リップストップ)
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59
ウエスト(cm)
89.5
股下(cm)
73
適応身長(cm)
165〜170