CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の つなぎ
CUC(中国産業)の 春夏 つなぎ
HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9210
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
ブラック
注文コード
54224705
品番
9210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
袖丈
長袖
種別
長袖ツナギ
色
ブラック
サイズ
3L
シリーズ
9210SERIES
色番
19
混率(%)
ポリエステル65・綿35(リップストップ)
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
62
ウエスト(cm)
101.5
股下(cm)
75
適応身長(cm)
180〜185