CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の つなぎ
CUC(中国産業)の 春夏 つなぎ
HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9210
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54224714
品番
9210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
袖丈
長袖
種別
長袖ツナギ
色
ブラック
サイズ
4L
シリーズ
9210SERIES
色番
19
混率(%)
ポリエステル65・綿35(リップストップ)
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
ウエスト(cm)
105.5
股下(cm)
75
適応身長(cm)
185〜190