曜日別特売
9212 HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 CUC(中国産業) 54224739

 

9212 HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 CUC(中国産業) 54224739
9212 HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 CUC(中国産業) 54224739
9212 HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 CUC(中国産業) 54224739
9212 HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 CUC(中国産業) 54224739
9212 HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 CUC(中国産業) 54224739
9212 HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 CUC(中国産業) 54224739
9212 HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 CUC(中国産業) 54224739

HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
カーキ
サイズS
ウエスト(cm)85.5
内容量1着注文コード54224739品番9212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

コストパフォーマンスに優れた軽量・高耐久のツナギ服。
通気性と乾燥性に優れながら、肌触りと質感が魅力のつなぎ服。
背面のノーフォークにはメッシュを使うことにより、さらに通気性が向上。
快適性を保ちながらアクティブに動き回れるコスパに優れたツナギ服。

種別長袖ツナギカーキサイズSシリーズ9210SERIES胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)73ウエスト(cm)85.5肩幅(cm)47袖丈(cm)58機能軽量、通気性適応身長(cm)160~165生地へリンボーン色番08袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54224854
2022-09-22
用途: 機械メンテナンス
製造業

注文して翌日に届きました。
生地が薄手なので夏に着用するにはオススメです。

対象商品 : 54224836
2021-06-14
用途: 荷物運び
サービス業

今まで(三着目)、着たつなぎ服の中では、一番快適です。

対象商品 : 54224748
2021-07-24
用途: バイク整備

サイズが大きすぎる。
モノタロウブランドのツナギはMサイズがちょうどよかったのですが、このツナギではSが同等と思われます。
開封したので返品も出来ず無駄な出費になってしまいました。

2が参考にしています
対象商品 : 54224757
2020-09-01
用途: 車両整備
サービス業

細身なので、動きやすいです。
他のつなぎと比べて、腕の部分が細いので、腕まくりは出来ないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする