HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54224757 品番 9212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

コストパフォーマンスに優れた軽量・高耐久のツナギ服。
通気性と乾燥性に優れながら、肌触りと質感が魅力のつなぎ服。
背面のノーフォークにはメッシュを使うことにより、さらに通気性が向上。
快適性を保ちながらアクティブに動き回れるコスパに優れたツナギ服。

種別長袖ツナギ カーキ サイズL シリーズ9210SERIES 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)73 ウエスト(cm)93.5 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60 機能軽量、通気性 適応身長(cm)170〜175 生地へリンボーン 色番08 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54224854
2022-09-22
用途:
機械メンテナンス
製造業

注文して翌日に届きました。
生地が薄手なので夏に着用するにはオススメです。

対象商品:
54224836
2021-06-14
用途:
荷物運び
サービス業

今まで(三着目)、着たつなぎ服の中では、一番快適です。

対象商品:
54224748
2021-07-24
用途:
バイク整備

サイズが大きすぎる。
モノタロウブランドのツナギはMサイズがちょうどよかったのですが、このツナギではSが同等と思われます。
開封したので返品も出来ず無駄な出費になってしまいました。

2人が参考にしています
対象商品:
54224757
2020-09-01
用途:
車両整備
サービス業

細身なので、動きやすいです。

他のつなぎと比べて、腕の部分が細いので、腕まくりは出来ないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする