8657 DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 CUC(中国産業) 54228397 8657 DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 CUC(中国産業) 54228397 8657 DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 CUC(中国産業) 54228397 8657 DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 CUC(中国産業) 54228397 8657 DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 CUC(中国産業) 54228397 8657 DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 CUC(中国産業) 54228397

DOGMAN 長袖ブルゾン 8657

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 インディゴブルー サイズ6L 注文コード54228397 品番8657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

1、伸縮性に優れた生地を使用しているから、どんな姿勢もノンストレス。
2、、CHUSAN独自で日本人体型を研究し型紙を起こした美尻で細身のシルエット。数あるDOGMAN(ドッグマン)シリーズの中でも細身。

種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)129 肩幅(cm)58 着丈(cm)69 袖丈(cm)65 混率(%)綿67、ポリエステル32、ポリウレタン1 生地ストレッチへリンボーン インディゴブルー サイズ6L シリーズ8655SERIES 色番17 仕様両脇アジャスター、右胸ポケット、左袖ペン差し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする