DOGMAN 長袖ツナギ 8590

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54232649 品番 8590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

シンプルの中にも洗練されたスタイル。
普段はシャツ用で使用されるコードレーン生地を改良しユニフォーム素材に仕上げた自信作。シンプルなデザインと落ち着いた色のカジュアルツナギ。ウエストの内側に絞りがついている為、ゆったりと動きやすく着ることも、細く絞ってスタイリッシュに着こなすこともできる。

種別長袖ツナギ アズキ サイズS シリーズ8590SERIES 胸囲(cm)115 混率(%)綿70、ポリエステル30 股下(cm)78 ウエスト(cm)100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)59 適応身長(cm)160〜165 生地コードレーン 色番24 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする