DOGMAN 長袖ツナギ 8590

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL アズキ ウエスト(cm)108 注文コード54232667 品番8590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・ウエストなど28種類から選べます 他の種類を見る

シンプルの中にも洗練されたスタイル。
普段はシャツ用で使用されるコードレーン生地を改良しユニフォーム素材に仕上げた自信作。シンプルなデザインと落ち着いた色のカジュアルツナギ。ウエストの内側に絞りがついている為、ゆったりと動きやすく着ることも、細く絞ってスタイリッシュに着こなすこともできる。

種別長袖ツナギ アズキ サイズL シリーズ8590SERIES 胸囲(cm)123 混率(%)綿70、ポリエステル30 股下(cm)80 ウエスト(cm)108 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61 適応身長(cm)170〜175 生地コードレーン 色番24 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする