CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ガス用品
2way グリル・ウインドスクリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54290006
品番
UG-3277
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
風防と灰受け、1台2役の2wayスクリーン。ソロキャンプに最適。小型グリルの風防に、シングルガスバーナーの風防に、小型グリルの灰受けに。収納袋付。
材質
ステンレス鋼
サイズ
L
質量(g)
2000
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
930×450×6、収納:470×200×30(バッグ収納時)