CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
アルミ製マウントクッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54290234
品番
UH-4108
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
お手入れ簡単、こびりつきにくいフッ素加工。軽量で熱伝導に優れたアルミ製。収納袋付。
材質
本体:アルミニウム(表面加工・内面:ふっ素樹脂塗膜加工・中面:シリコンポリエステル塗装)(底の厚さ1.1mm)、取っ手:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル
満水容量(mL)
760
外径×高さH(Φmm×mm)
片手鍋=142×66(本体のみ)、皿(ふた)=132×20(本体のみ)、収納:132×71(本体のみ)
質量(g)
195
セット内容
片手鍋、皿(ふた)
サイズ
12cm