画像準備中

コンバーチブルステムKIT SIL /Φ50(セパハン仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54292709 品番13670017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000

【Z900RS セパレートハンドル仕様】
セパレートハンドル(ブラック)がセットになったステムキット。
純正と異なりフラットなトップブリッジ形状にすることで、自然な前傾姿勢がとれる位置にセパレートハンドルをセットできます。
【Z900RS Φ28.6バーハンドル仕様】
ハンドルポストの固定にゴムブッシュを使用しないため、剛性感のあるダイレクトなハンドリングが得られます(Φ28.6ハンドル別売)。

仕様対応フォーク:Φ50純正フォーク、純正ヘッドライトステー取付可 シルバー ピッチ(mm)フォークピッチ:210mm(純正同様) ハンドル対応ハンドル:セパレートハンドル(付属) オフセットフォークオフセット量:31.5mm/34mm(純正34mm) 主な適合車種KAWASAKI Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19 適合ホイール純正ホイール、GALE SPEEDホイール
注意
※純正ハンドルΦ29.0は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする