画像準備中

セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/SIL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54294005 品番13600071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000

純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。
付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。
フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
[高さ調整]
スタンダード…ワインディングを楽しむスポーツライディングに最適
ロー…ハンドル位置がさらに低くなり、サーキットでの”攻める走り”に最適

材質ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材 幅(mm)ハンドルエンド:最小692(純正780) ブラック×シルバー 高さ(mm)スペーサー有:純正-147(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-157(ハンドルエンド位置) 角度(°)開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10 機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(250cc。ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応 主な適合車種KAWASAKI Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19
注意
※スイッチ穴加工済み。
※Φ13〜17サイズのアクティブ バーエンド、インナーウェイト装着可能。
※別売の「アンダーステムキット」を追加装着することもできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする