フットコントロールKIT BLK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種KATANA 19-24/GSX-S1000 22-24/GSX-S1000GT 22-24 仕様逆シフトチェンジ対応、ノーマルブレーキスイッチ移設設計、チェンジペダル用エクステンション(10mm/20mm)付属 注文コード54295168 品番FCK5002B
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は主な適合車種・仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ストレスフリーなペダル操作へ。
レースのために考えられた設計は、ストリートでも多くの利点があります。純正ポジションから最小限の位置変更で、サーキットからストリートまで楽しめるパフォーマンスを発揮。ステップワークを妨げる要素を徹底して排除し、操作性を追求しました。

仕様逆シフトチェンジ対応、ノーマルブレーキスイッチ移設設計、チェンジペダル用エクステンション(10mm/20mm)付属 材質アルミ7075、(一部)6061 ブラック 加工フル3D切削加工 ポジション1:BACK8mm、UP10mm、2:BACK8mm、UP22mm、3:BACK19mm、UP13mm、4:BACK19mm、UP25mm 主な適合車種KATANA 19-24/GSX-S1000 22-24/GSX-S1000GT 22-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする