画像準備中

コンビKIT [22094230+22094231] (ローダウンタイプ:約-10mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54295493 品番22094232
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では大きく沈み込まず、乗車状態(1G')でしっかりとローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。

仕様フロントデータ:オイル番手#15/油面140mm、スプリングタイプ:コンスタントライジングレート(フロント・リア) 主な適合車種BMW R nineT PURE(純正ローダウン仕様車)(ABS) 17-20
注意
※30mm以上のローダウンの場合、車体状態によってショートサイドスタンドが必要な場合があります。
プリロード調整ができる車種は、サイドスタンドが使用できるローダウン量に調整しながらセッティングを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする