415RRX(GP;GP) 118L SKJ シールチェーン 415RR-X EKチェーン 54300445 415RRX(GP;GP) 118L SKJ シールチェーン 415RR-X EKチェーン 54300445 415RRX(GP;GP) 118L SKJ シールチェーン 415RR-X EKチェーン 54300445 415RRX(GP;GP) 118L SKJ シールチェーン 415RR-X EKチェーン 54300445 415RRX(GP;GP) 118L SKJ シールチェーン 415RR-X EKチェーン 54300445

シールチェーン 415RR-X

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54300445 品番 415RRX(GP;GP) 118L SKJ
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

EK415サイズ QXリングシールチェーン EK415RR-X
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ロードレースをメインとした商品ですが、4MINIカスタムバイク等にも最適な「ロードレース用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「4スト〜250ccまで」の排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールド リンク数118L 継手SKJ(圧入式クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜250cc(4st)
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54300479
2024-11-03
用途:
レストア
自動車・二輪車・自転車関連業

古い2ストバイクのレストアに、純正のチェーンから交換致しました。
取り付けも、特に問題無く取り付ける事が出来ます。
綺麗なゴールド色なので、バイクのドレスアップにもなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする