シールチェーン 415RR-X ゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54300743 品番 152L/MLJ
参考基準価格(税別)¥12,084 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

数年に渡りレースでの実走テストをと開発・改良を繰り返し、従来の製品より格段に耐久性UPと性能向上を果たしたJP-250クラス・J-GP3クラス向けのレース用415シールチェーンが登場。特殊スペックとデザインにより通常のチェーンより強く、軽く、なめらかな走りを実現させます。軽量化のため、内プレートへ『プレートホール(肉抜き穴)』採用。シール形状はQXリング。

付属品MLJ ゴールド リンク数152L 適合排気量(cc)〜250(オンロード4st)
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする