700270 真鍮キャンドルスタンド カエル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317333 700270 真鍮キャンドルスタンド カエル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317333

真鍮キャンドルスタンド カエル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54317333 品番700270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

真鍮製のキャンドルスタンド。
カエルが2匹ほのぼのとしてデザインのキャンドルホルダーです。
すりガラスはハスの葉のデザインです。
ガラスのホヤの中にカップ付きのローソクを入れてお使いください、
またすりガラスのホヤは、手作りのため小さな気泡きずワレ等があります御了承下さい。
660940ローソク消し、660953ローソク消し142も合わせてご利用ください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 種類カエル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×125×77 仕上真鍮磨き仕上げ
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする