980010 真鍮キャンドルスタンド サンフラワー GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317367 980010 真鍮キャンドルスタンド サンフラワー GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317367

真鍮キャンドルスタンド サンフラワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54317367 品番980010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のキャンドルスタンド。
パッと咲いたひまわりの中央にキャンドルが立てられるようになっています。
ハンドル付きでもちやすく安定感があります。
お気に入りのキャンドルを組合せ素敵な空間作りをお楽しみください。

材質真鍮 古色 仕上真鍮古色仕上げ 直径×高さ(mm)150×58 種類サンフラワー 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする