700267 真鍮キャンドルスタンド ローズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 金色 54317403

 

700267 真鍮キャンドルスタンド ローズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317403 700267 真鍮キャンドルスタンド ローズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317403

真鍮キャンドルスタンド ローズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×90×103 注文コード54317403 品番700267
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のキャンドルスタンド。
薔薇の花ををデザインしたキャンドルホルダーです。
ガラスのホヤの中にカップ付きのローソクを入れてお使いください、またすりガラスのホヤは、手作りのため小さな気泡きずワレ等があります御了承下さい。
660940ローソク消し、660953ローソク消し142も合わせてご利用ください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 種類ローズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×90×103 仕上真鍮磨き仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする