700268 真鍮キャンドルスタンド ローズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317419 700268 真鍮キャンドルスタンド ローズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317419

真鍮キャンドルスタンド ローズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54317419 品番 700268
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

真鍮製のキャンドルスタンド。
薔薇の花ををデザインしたキャンドルホルダーです。
ガラスのホヤの中にカップ付きのローソクを入れてお使いください、またすりガラスのホヤは、手作りのため小さな気泡きずワレ等があります御了承下さい。
660940ローソク消し、660953ローソク消し142も合わせてご利用ください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 種類ローズ2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×178×75 仕上真鍮磨き仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする