画像準備中

ウインカーポジションリレーSet

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54347354 品番090017-W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

取り付けは純正リレーと交換するだけ、接続も純正と同形状のカプラーです。
純正ウインカーの取り付け位置も解説した説明書入りで、簡単・確実に取り付け可能。
一部ホンダ車はウインカーリレーが特殊(フロントシングル球をウインカーリレーでポジション球としても制御)な為、通常のウインカーリレーでは制御できませんでした。POSHではLEDウインカーや小ワットウインカーに対応すべく純正と同じポジション機能と1から100W(合計)までのワット数に対応したウインカーリレーを開発致しました。

主な適合車種CB1300SF/SB/ST(06-11)・CB400SF/SB(06-07)国内仕様車専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03744728
2017-02-28
用途:
バイクに使用
すずき商店 様 (建設業・工事業)

純正品と付け替えるだけなので簡単に作業ができました特に純正品を取り付けていたゴムがそのまま使用できたのでとても楽でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする