曜日別特売
LEFB32T-900B LEFB32T SMC 54425987

 

LEFB32T-900B LEFB32T SMC 54425987
LEFB32T-900B LEFB32T SMC 54425987

LEFB32T

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
900
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
注文コード
54425987
品番
LEFB32T-900B
参考基準価格(税別)¥103,070販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

ストローク(mm)
900
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータオプション
(B) ロック付
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
32
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする