グロメット

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 54443209 品番 1-16下
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418

クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください

外径(Φmm)16 内径(Φmm)7.3 厚さ(mm)4 仕様PC ボス径(Φmm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-02
用途:
ADVAN純正バルブに
株式会社川田商会 協栄自工 様

2-14でも使えると思いますが、1-14の方が近い形状でした。
3-14は先の部分が細かったです。

2人が参考にしています
2025-01-19
用途:
アルミホイールエアーバルブ部のパッキン
その他業種

エアーバルブ部のシールパッキンに使用したが、エアー漏れ等もなくゴムの柔らさも良いレベルで満足しています。

2024-11-11
用途:
自動車整備

社外アルミホイールのバルブグロメットの劣化、エア漏れにすぐに対処できるようにいつも数種類在庫しています。

2024-10-17
用途:
自動車のタイヤ整備時に使用
有限会社 中山商会 様

アルミホイールのエアバブル整備時に使用、しっかりした商品で安心してバルブのパッキン交換ができます。
TIPTOPのグロメットはサイズも豊富で常に在庫しています。

対象商品:
75329816
2024-10-06
用途:
ホイールバルブ
製造業

メーカー廃盤のため、探していたら使えそうなサイズがあり購入しました。品物はしっかりしていて仮につけてみたら問題なさそうでした。

対象商品:
54443209
2024-04-30
用途:
新品タイヤの取り付け
有限会社金田商会 様

タイヤの組み換え交換時にエアーバルブの交換をお客様に進めていますが、スチールのバルブの場合は種類が多すぎてお客さの要望に応えられませんが、グロメットの種類を用意しておくと安価に空気漏れを予防できるので喜ばれています。

対象商品:
54443209
2023-05-31
用途:
ホイールメンテナス

workのホイールに使用。
劣化していて同サイズのがあって助かりました。
すぐに届きました。

3人が参考にしています
対象商品:
75329825
2023-05-27
用途:
エアーバルブのパッキン交換に

バルブの種類が多数あり、持ってるバルブに合わないとパッキン交換と言う形になるので、色々なサイズのパッキンがあって助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする