曜日別特売
LEFS32S3B-200B-S2A1 LEFS32S3 SMC 54469956

 

LEFS32S3B-200B-S2A1 LEFS32S3 SMC 54469956
LEFS32S3B-200B-S2A1 LEFS32S3 SMC 54469956

LEFS32S3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(B) 8
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
注文コード
54469956
品番
LEFS32S3B-200B-S2A1
参考基準価格(税別)¥211,590販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)
200
リード(mm)
(B) 8
モータ種類
(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
ドライバ種類
(A1) LECSA1 (100V~120V)
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2
モータオプション
(B) ロック付
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする