曜日別特売
Parani-SD1000-00 Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA Technologies 54492245

Parani-SD1000-00 Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA Technologies 54492245
Parani-SD1000-00 Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA Technologies 54492245
Parani-SD1000-00 Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA Technologies 54492245

Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54492245品番Parani-SD1000-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ
測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現
Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)
通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能
ドライバインストール不要
本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能
ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能
Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定
ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能
8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)
付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入ください
バッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)

用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)付属品USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBmオプションAC/DC電源アダプタ、BP03大型予備バッテリーブラック質量(g)24設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery電源供給5V~12VDC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)90(結露無きこと)信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD保管温度(℃)-40~85プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIGBluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)プロファイルSPP (Serial Port Profile)受信感度-88dBM通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200オス形状D-sub9ピン変換タイプオス - オスコネクタ1D-sub9ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする