曜日別特売
LEJB63S3T-1200 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動  LEJB6 SMC 54496136

 

LEJB63S3T-1200 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動  LEJB6 SMC 54496136
LEJB63S3T-1200 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動  LEJB6 SMC 54496136

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1200
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
注文コード
54496136
品番
LEJB63S3T-1200
参考基準価格(税別)¥304,650販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

・最大ストローク:3000mm対応
・最大速度:3000mm/s
・最大加減速度:20000mm/S2
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)
1200
モータ種類
(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
ボディサイズ
63
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
63
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする