ユニカー工業
ユニカー工業の 外装系
ユニカー工業の バイク用シート
補修用粘着合皮シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54508406
品番
BS-088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
バイクシート・サドルの補修に最適
用途
カットして貼るだけ。のびる素材で曲面にも対応。
色
ブラック
シートサイズ(mm)
430×320
粘着剤
アクリル系樹脂
表面
ポリウレタン
裏面
ポリエステル
注意
※ご使用上の注意事項をよくお読みください。