曜日別特売
RK P50 3M コーティングローラチェーン P仕様 RK TAKASAGO CHAIN 54512527

RK P50 3M コーティングローラチェーン P仕様 RK TAKASAGO CHAIN 54512527
RK P50 3M コーティングローラチェーン P仕様 RK TAKASAGO CHAIN 54512527
RK P50 3M コーティングローラチェーン P仕様 RK TAKASAGO CHAIN 54512527

コーティングローラチェーン P仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ピッチ(mm)15.875
ユニットリンク数192
リンク内幅(mm)9.4
内容量1本(3m)注文コード54512527品番RK P50 3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.4ユニットリンク数192ピン形式リベット形ピンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする