充電式コードレスハンディファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54517628 品番HF-T1808YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアやレジャー、お散歩、スポーツ観戦などでの使用に最適な携帯用の
充電式コードレスハンディファンです。
3段階の風量調整が可能でコンパクトながらパワフルな風を体感できます。
充電式のリチウムバッテリーを採用しているので電池の入れ替えも不要です。
本体を横置きにして使用することで卓上のデスクファンとしても活躍します。
手にフィットするようにデザインされた持ち手はとても使いやすく、首から掛けられる
携帯ストラップ付きなので手軽にどこでも持ち運んで使うことができます。

材質ABS樹脂 イエロー 質量(g)約170 羽根枚数4 連続使用時間(時間)約3〜8 機能2WAY仕様(手持ち・卓上)、充電式コードレス 風量3段階切替(強・中・弱) 電池3.6Vリチウムイオン充電池2500mAh 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×4×21 充電時間(時間)約3〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする