LESH16LK-50-R51N5 電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16L SMC 54525423

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
注文コード
54525423
品番
LESH16LK-50-R51N5
参考基準価格(税別)¥108,460販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

ストローク(mm)
50
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
寸法(mm)
16
ボディオプション
(-)基本形
サイズ(mm)
16
アクチュエータケーブル種類
(R)ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5)5
I/Oケーブル長さ(m)
(5)5
コントローラ/ドライバ取付方法
(-)ねじ取付形
対称形
(L)対称形
送りねじ(mm)
(K)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする